20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
349 税込384
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 形状吊型
1個
419 税込461
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型
エコ商品
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/緩衝/防音
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
689 税込758
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKA型
エコ商品
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,988 税込3,287
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型
エコ商品
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKB型
エコ商品
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器 付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個 形状置き型 材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXB型
エコ商品
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器 付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個 形状置き型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/緩衝/防音
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型
エコ商品
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機 仕上黒色 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型
エコ商品
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,375 税込2,613
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 形状吊型 硬度60°±5° 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
エコ商品
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型
エコ商品
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,615 税込1,777
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 硬度70°±5° 形状吊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型
エコ商品
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器 形状吊型 仕上黒色 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型
エコ商品
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー 仕上黒色 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
エコ商品
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)