受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション
材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション
材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)40以上
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション
材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
幅(mm)900
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
関連キーワード