軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ROHS対応品です。
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)302
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品六角レンチ(大小)×各1本
許容荷重(kg)蝶番2個使用時40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)358
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)328
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)334
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
質量(g)1021
仕上MST(鏡面)
コード(ナンバー)2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
付属品六角レンチ×1本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
質量(g)931
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス
付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4
許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)
質量(g)870
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード