ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM4皿ネジ小頭
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])280 [28.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)21
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
欠品中
コーナー付けタイプのパッチンです。
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー付けタイプのパッチンです。
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード