ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
H-144-SUS用のキャップです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
付属品スポンジゴム×1個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)12
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
関連キーワード