パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質軟質ビニール
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)235
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
関連キーワード