「シャッター鍵付き」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。 防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)7 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061811100
1個
639 税込703
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)93 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)15 鍵違い数約540通り RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)7.5 鍵違い数約100通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060171300
1個
699 税込769
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロック
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)14.5 鍵違い数約15000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060991100
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・防塵シャッター付きです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 仕上サテンクロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-305-KD 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数約1000通り RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 同一
エコ商品
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

L-306-BK-KA 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色
エコ商品
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
102日以内出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 同一
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 RoHS指令(10物質対応)対応 No.610(同一)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 鍵違い数最大50通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

関連カテゴリ