左右兼用型です。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別建築
質量(g)131
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別建築
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。
上枠用のトロカバーが不要です。
上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。
カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)
コード1034011200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。
左右兼用型です。
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
PH-71用連動装置とセットで使用できます。
PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ
取付板厚(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
関連キーワード