23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスソケット
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスNラッチ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途各種産業機器等 付属品M2.7皿木ネジ6本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落し
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿木ネジ×8本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種キャビネット汎用、防災設備 付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM) 仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本 使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転コート掛
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M2.7木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転帽子掛
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
エコ商品
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)125 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
13日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240 仕上鏡面研磨 推奨ねじ#4.8皿木ネジ
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
エコ商品
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上MST(鏡面) 適合パイプ径(Φmm)34 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
欠品中