3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602 材質ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷