11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40 適合サイズ(mm)(ガラス)~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品六角レンチ(大小)×各1本 許容荷重(kg)蝶番2個使用時40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本 許容荷重(kg)60(2個使用時) タイプガラス板取付タイプ 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
エコ商品
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) 仕上MB(マットブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 付属品六角レンチ×1本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) 質量(g)931 仕上MB(マットブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス 付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4 許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時) 質量(g)870 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)
エコ商品
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 質量(g)131 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷