35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械 材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用 材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチ
RoHS
アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
RoHS
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石全体をシリコンゴムで包み込んであるので、着磁面を傷つけません。全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
用途一般機器 材質シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上黒色 推奨ねじM4トラスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチ
RoHS
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等 材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチ
RoHS
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等 吸着力(N[kgf])25[2.5] 材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ L-375
廉価型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
1個
93 税込102
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ
RoHS
・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途鋼製家具、収納ボックス等 材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)0.8~1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
1個
149 税込164
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用 材質TPR+ネオジム磁石+スチール 仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット 材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上アイボリー色 操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します 分野設備・機械
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])157[16] その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)56 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
6日以内出荷

・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用 材質TPR+ネオジム磁石+スチール 仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して垂直です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC) 吸着力(N[kgf])28 (2.9) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
164 税込180
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下家具用S型マグネットキャッチ
RoHS
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA)+スチール 吸着力(N[kgf])20 (2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
190 税込209
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ドアストッパー
RoHS
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下コードマグネット(両面テープ付)
RoHS
点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途点検口扉 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
RoHS
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉 材質ネオジム磁石 仕上ポリアミドコーティング 吸着力(N[kgf])15[1.5] 推奨ねじM4 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷