ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード
付属品パネル用クランプ 白色1個付
厚さ(mm)ホワイトボード:3
寸法(mm)ホワイトボード:270×270
奥行(mm)有効:40以上
間口(mm)270
適合板厚(mm)パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH
厚さ(mm)t3
色クランプ:白色
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード
付属品パネル用クランプ 黒色1個付
厚さ(mm)ホワイトボード:3
寸法(mm)ホワイトボード:270×270
奥行(mm)有効:40以上
間口(mm)270
適合板厚(mm)パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
関連キーワード