6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
RoHS
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
RoHS
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷