ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)81
仕上ヘアーライン仕上
コード(ナンバー)1020583351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード