「同一キー 錠」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~9
施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ同一
仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
42日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)209
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1021741802
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵仕様 No.G200(2本付属)
分野設備・機械
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付
区分建築
質量(g)209
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本
材質ASA樹脂(ASA)
タイプ鍵違い
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.610(同一)
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
仕様同一鍵番号:No.S1000
付属品鍵2本、専用止金1個
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
取付板厚(mm)~0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
102日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本、専用止金
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
関連キーワード