2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下防水キーロット
普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 質量(g)66 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷