49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)18 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])80[8.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
414 税込455
当日出荷

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

ジョー・プリンス竹下半回転取手
用途建築、家具汎用、床下収納庫 付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂 取付板厚(mm)12~16 許容荷重(N[kgf])130(13.3)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)44 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)133 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小
エコ商品
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N[kgf])35 (3.6) 使用例建築、家具汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス全回転取手
エコ商品
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット(スリット型)
エコ商品
ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当となります。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。
用途配電盤、分電盤、制御盤扉等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)74 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 質量(g)66 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)86 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下防水ハンドル
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 封印付
普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)75 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーロット 胴長
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 区分設備・機械 質量(g)157 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~32
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 黒塗装
エコ商品
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
839 税込923
6日以内出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)79 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)78 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーロット 90 度抜け
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
用途制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)76 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット 封印付
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)87 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 仕上ブラストホーニング 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。 付属品専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷