71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下半回転取手
用途建築、家具汎用、床下収納庫 付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂 取付板厚(mm)12~16 許容荷重(N[kgf])130(13.3)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ) 大
エコ商品
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 幅(mm)900 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150) 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YHH-007-12 ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)600
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

YHH-007-13 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)900
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~50 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~50 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個 間口(mm)900
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個 取付方式クランプ式 間口(mm)600 材質(パネル)アクリル
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチロック
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)182 仕上亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
エコ商品
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー その他L-587専用ハンドルは別売りです。 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板 質量(g)204 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード 付属品パネル用クランプ 白色1個付 厚さ(mm)ホワイトボード:3 寸法(mm)ホワイトボード:270×270 奥行(mm)有効:40以上 間口(mm)270 適合板厚(mm)パネル:~5 天板厚さ(mm)~37
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード 付属品パネル用クランプ 黒色1個付 厚さ(mm)ホワイトボード:3 寸法(mm)ホワイトボード:270×270 奥行(mm)有効:40以上 間口(mm)270 適合板厚(mm)パネル:~5 天板厚さ(mm)~37
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 質量(g)66 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)74 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)