「引手 木製」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷