「戸車 304」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
V型です。
用途鋼製建具
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)
関連資料(0.34MB)
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.38MB)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプR型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.38MB)
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.29MB)
R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプR型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.34MB)
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.34MB)
関連キーワード