鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
用途屋内外の大型、小型扉
材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途屋内外の大型、小型扉
材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)235
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ鍵付 違い
仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン
取付板厚(mm)(最大)2.3
鍵違い数300通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
左右兼用型です。
奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。
扉のガタツキを抑制します。
専用止金が付属しています。
用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)80
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
PH-75 とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ鍵ナシ
仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン
取付板厚(mm)(最大)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ鍵付 同一
仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン
取付板厚(mm)(最大)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
左右に各3mm調整できます。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,239
税込¥2,463
当日出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付(同一)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1.0~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
扉表面がスッキリとした印象になります。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉
付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本
材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)
仕上サテンつや消し黒粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)490
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1.0~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様同一
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
仕様ドライバー錠
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
仕様同一のみ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手左
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。
付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本
材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)
仕上サテンつや消し黒粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)500
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
片開き用のグレモンハンドルです。
本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理
適合扉厚(mm)40~55
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)240
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手左
仕上サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
その他L-587専用ハンドルは別売りです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板
質量(g)204
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード