6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])850[86.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g)86 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
RoHS
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉 仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。 付属品スポンジゴム3個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR) 取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。 仕上鏡面研磨(MST)+黒色 適合ガラス厚(mm)810
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 持ちて