カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • エスコ(20)
  • StarTech.com(20)
  • サンワサプライ(18)
  • 田島メタルワーク(18)
  • サンワダイレクト(17)
  • TRUSCO(16)
  • ノムラテック(16)
  • 日本アイ・エス・ケイ(16)
  • ロックマンジャパン(15)
  • NASTA(ナスタ)(14)
  • スマイル(14)
  • EPIC(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • diplomat(ディプロマット)(13)
  • 宮成製作所(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ストア・エキスプレス(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗証番号」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
暗証番号変更可能です。
用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ジガーロック ジョー・プリンス竹下ジガーロックジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・プラスチックケーブルの中に鋼板が入っています。
用途自転車用ヘルメットの盗難防止材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック仕上RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付) ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付)ジョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。
用途合鍵の保管付属品電池1個(CR2032)材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)仕上黒色
ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックスジョー・プリンス竹下
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管仕様●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックスジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野宅配ボックス
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス シャックルタイプジョー・プリンス竹下
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプジョー・プリンス竹下
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)適合扉厚(mm)25~55付属品受金具2個、スペーサー3種備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
トランスポーテーションバッグ 保温機能付き ジョー・プリンス竹下トランスポーテーションバッグ 保温機能付きジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
食品宅配サービスの受け取りに最適な保温ボックス。 ダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。 難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。 反射テープがついています。 持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
幅(mm)395高さ(mm)255質量(g)2220奥行(mm)310
トランスポーテーションバッグ ジョー・プリンス竹下トランスポーテーションバッグジョー・プリンス竹下
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
A4種類がきれいに収まるダイヤル錠付き書類収納ボックスダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。反射テープがついています。持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
収納サイズA4
PCダイヤルロック ジョー・プリンス竹下PCダイヤルロックジョー・プリンス竹下
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000
用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大ジョー・プリンス竹下
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷から102日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス付属品鍵×4本、クリップ1個材質ABS樹脂(ABS)タイプ縦型/鍵違い仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット取付板厚(mm)0.8~1.0仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,269税込1,396
1個
当日出荷
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)質量(g)73仕上グレー色取付板厚(mm)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ) ジョー・プリンス竹下アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステムジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロックジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。
用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら