11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様ロック機構付 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)196 仕上クロームメッキ コード1035361200 分野設備・機械
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アンダーラッチ
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット 付属品M3.5木ネジ×4本 材質ポリアミド(PA) 質量(g)20 仕上ベージュ コード1064060600 分野設備・機械
1個
519 税込571
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様バネ入り 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)209 仕上クロームメッキ コード1035362200 適合扉厚(mm)10~21 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)204 仕上クロームメッキ コード1035360200 適合扉厚(mm)10~21 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷