5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
欠品中

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷