カテゴリ

  • 機構部品(129)
    • ロック、鍵、キー(85)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(13)
  • SYS(シブタニ)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(228)
  • 末広金具(SUEHIRO)(11)
  • ホシモト(85)
  • 栃木屋(34)
  • サカタ製作所(5)
  • 常磐精工(358)
  • ネグロス電工(186)
  • 三菱電機(185)
  • エスコ(173)
  • ティーエフサービス(133)
  • スリーナイン島野(97)
  • リンテック21(81)
  • TRUSCO(74)
  • アルインコ(55)
  • 未来工業(39)
  • NSP(36)
  • WAKI(和気産業)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「止金」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ディンプルロック ジョー・プリンス竹下ディンプルロックジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・1点抜けです。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。・防塵シャッター付きです。
用途鋼製家具、ロッカー等付属品専用止金1個、鍵2本種別鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~13.5
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
6日以内出荷
・各種ハンドルと組み合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品シリンダーキー1本,専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号:No.G200
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
当日出荷
左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。付属品シリンダーキー1本、専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
スイングハンドル 鍵付 鍵違い ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3鍵違い数約300通りRoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル ジョー・プリンス竹下スイングハンドルジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違いジョー・プリンス竹下
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉仕上ブラストホーニング鍵違い数約300通りRoHS指令(10物質対応)対応
SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下SUS用長止金ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野宅配ボックス
ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 違いジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。 1点抜けです。 小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵3本,専用止金1個鍵違い数約100通り取付板厚(mm)~5.5回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違いジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9鍵違い数最大50通りRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応No.610(同一)
スイングハンドル 鍵付 鍵違い ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違いジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 防水性能はIPX5相当です。 左右兼用型です。 PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)サイズ仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック仕様同一のみ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大ジョー・プリンス竹下
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違い ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
ステンレス平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)鍵違いジョー・プリンス竹下
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
裏掛け止金 ジョー・プリンス竹下裏掛け止金ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
12日以内出荷
止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)
小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下小型つまみハンドルジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
12日以内出荷
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 取り付けが可能なクリップ止めタイプです。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。
用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)1.2~2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数約20通り
2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下2.3用Z曲げ止金ジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
12日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
2,3用長止金 ジョー・プリンス竹下2,3用長止金ジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
当日出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
六角カムロック ジョー・プリンス竹下六角カムロックジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
6日以内出荷
表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ステンレス止金 平 t=2.5 ジョー・プリンス竹下ステンレス止金 平 t=2.5ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
259税込285
1個
6日以内出荷
汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
引手付ロッカー錠 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用止金□8.9 32mmジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
9日以内出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷から102日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
スライドカムロック ジョー・プリンス竹下スライドカムロックジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
当日出荷
止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
止金 曲 ジョー・プリンス竹下止金 曲ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
横型平面ハンドル裏掛け止金付き ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付きジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
駒止金具特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら