ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ)
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
取付ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備
付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)
仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)61
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)70
仕上ヘアーライン仕上
取付ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)133
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉の吊り込みが簡単です。
約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
用途カウンター扉
付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂
仕上バレル研磨+グレー色
適合扉厚(mm)30~45
適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)
適合扉質量(kg)5~20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械類
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ