74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステー(前開き用) 左右兼用
エコ商品
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)
エコ商品
用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上研磨仕上 推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番
エコ商品
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)20 仕上鏡面研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチン
エコ商品
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])60(6.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)
エコ商品
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

用途各種ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)70 仕上ヘアーライン仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

ジョー・プリンス竹下流線型パッチン
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 適合ねじM3皿小ネジ 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
エコ商品
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)45 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷