鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備
付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)
仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
欠品中
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上
付属品M3皿木ネジ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ROHS対応品です。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上白色塗装
付属品M4皿木ネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)125
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット
材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上アイボリー色
操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します
分野設備・機械
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具
材質アルミニウム(Al)
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M3皿木ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直通
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直通
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上MST(鏡面)
適合パイプ径(Φmm)34
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240
仕上鏡面研磨
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
関連キーワード