・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ)
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
取付ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)61
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
左右に各3mm調整できます。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,239
税込¥2,463
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備
付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)
仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ