9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
RoHS
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)45 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
RoHS
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)60 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下プッシュラッチ
RoHS
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
27日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) 仕上MB(マットブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上マットブラック(MB) 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 適合ガラス厚(mm)8~12 適合扉幅(mm)ガラス:800まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)