146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小
エコ商品
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N[kgf])35 (3.6) 使用例建築、家具汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスツマミ
エコ商品
用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン 取付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OT-B630-SUS ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステー
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉 付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 適合ガラス厚(mm)8~12 取扱説明書(0.3MB)
1個
28,500 税込31,350
9日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)61 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)45 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手
用途開き扉 付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本 材質ステンレス鋼板 タイプ取手 仕上ヘアーライン
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長座付取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)51 仕上電解研磨 取付ねじM6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)