カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • 建築金物(24)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(632)
  • Modes(4)
  • アメリカン電機(1)
  • TRUSCO(86)
  • エスコ(161)
  • RS PRO(43)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ノーブランド(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • 廣杉計器(11)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • アトムリビンテック(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • BONDHUS(26)
  • エイト(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • サイマコーポレーション(20)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ネジ m3」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサージョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ) ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
平型です。
用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(丸型)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具タイプ丸型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下L型棚受金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
銅張冷蔵庫ハンドル ジョー・プリンス竹下銅張冷蔵庫ハンドルジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
左右兼用型です。
用途厨房機器材質黄銅鋳物(YBsC)
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)ジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティーヒンジジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本適合ガラス厚(mm)8~12適合扉幅(mm)ガラス:800までRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
9日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)60仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット ジョー・プリンス竹下ステンレスソケットジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状ソケット寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 四角型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 三角型ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5許容荷重(N[kgf])98推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストソケット ジョー・プリンス竹下ダイカストソケットジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ通シ型ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直通寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸線アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸線アイストラップジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下鉄ビクターパッチンジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
12日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
744税込818
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から17日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチジョー・プリンス竹下
774税込851
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上付属品M3皿木ネジ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(前開き用) 左右兼用 ジョー・プリンス竹下ステー(前開き用) 左右兼用ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
11日以内出荷
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら