ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
5日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
5日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
関連キーワード