「皿小ねじ 黒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途キッチンコンロ
付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)60
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
黒色プラスチック枠付きです。
7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿小ネジ×4本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の普及型取手です。
材質ポリアミド(PA6 GF30)
仕上黒色
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード