7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落し
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿木ネジ×8本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

関連カテゴリ