カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • アトムリビンテック(5)
  • BEST[金物](4)
  • TRUSCO(2)
  • TANNER(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿木ねじ m4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装付属品M4皿木ネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストソケット ジョー・プリンス竹下ダイカストソケットジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,459税込1,605
1個
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
ステンレス強力丸落し ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落しジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4皿木ネジ×8本仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら