用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ROHS対応品です。
1点抜けです。
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵3本,専用止金1個
鍵違い数約100通り
取付板厚(mm)~5.5
回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約1800通り
取付板厚(mm)~9
施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ違い
仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
用途ダストボックス、収納扉等
材質黄銅(Bs)
付属品鍵×2本
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)(最大)9
鍵違い数約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1061071400
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)黄銅(Bs)
材質(取付部)黄銅(Bs)
取付長(mm)9.2
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)37
種類丸形
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。
左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
区分設備・機械
質量(g)157
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ同一(No.N1001)
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
ROHS対応品です。
1点抜けです。
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
用途木製家具、建具
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約10000通り
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一
材質黄銅(Bs)
質量(g)89
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約500000通り
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ違い
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様鍵違い
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
用途・小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
取付板厚(mm)(最大)22
鍵違い数約10000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060093400
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~9
施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ同一
仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
42日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)90
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
19日以内出荷
関連キーワード