7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
RoHS
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石 仕上黒色
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ 吸着力(N[kgf])34[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
RoHS
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉 材質ネオジム磁石 仕上ポリアミドコーティング 吸着力(N[kgf])15[1.5] 推奨ねじM4 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷