11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジョー・プリンス竹下コードマグネット 両面テープ付き
エコ商品
着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コードマグネット(両面テープ付)
エコ商品
点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途点検口扉 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下コードマグネット
エコ商品
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
エコ商品
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
27日以内出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ 吸着力(N[kgf])34[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ドアストッパー
エコ商品
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
エコ商品
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉 材質ネオジム磁石 仕上ポリアミドコーティング 吸着力(N[kgf])15[1.5] 推奨ねじM4 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷