小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
仕上ニッケルメッキ仕上
取付ねじM3皿小ネジ
吸着力(N[kgf])34[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。
小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉
材質ネオジム磁石
仕上ポリアミドコーティング
吸着力(N[kgf])15[1.5]
推奨ねじM4 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉
付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個
材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
関連キーワード