5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES 樹脂(AES) 質量(g)192 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 動画あり
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 質量(g)121 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 質量(g)119 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 質量(g)192 タイプ違い/左勝手 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野宅配ボックス
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷