カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 建築金物(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(1)
  • ダイシン(32)
  • 三島精器(26)
  • サンワサプライ(16)
  • エスコ(13)
  • ABUS(10)
  • アズワン(9)
  • TRUSCO(9)
  • 東洋事務器工業(8)
  • ガードロック(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 生興(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • SDS(6)
  • 大阪製罐(5)
  • ノムラテック(5)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(5)
  • ハイロジック(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓枠鍵」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵ジョー・プリンス竹下
5,589税込6,148
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製番号【同一鍵】No.S1000仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵ジョー・プリンス竹下
5,589税込6,148
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製番号【同一鍵】No.S1000仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 黒色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
ダイカストクレセント 鍵付 右勝手 ジョー・プリンス竹下ダイカストクレセント 鍵付 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
・右勝手です。
用途鋼製建具等付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストクレセント 鍵付 左勝手 ジョー・プリンス竹下ダイカストクレセント 鍵付 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
・左勝手です。
用途鋼製建具等付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス付属品鍵2本、専用止金1個材質AES樹脂(AES)仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数在庫は100通りRoHS指令(10物質対応)対応
引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
102日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。付属品鍵×2本材質ASA樹脂(ASA)タイプ鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。分野設備・機械
4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス取付板厚(mm)0.8~1.0仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。付属品鍵×2本、専用止金材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数約1000通りRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一No.V1000です。分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違いジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)121仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063461600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/鍵2本付属分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063362600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属分野設備・機械
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違いジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5.5鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応No.1061704302
カムロック(表示付) 違い ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違いジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)93仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)15鍵違い数約540通りRoHS指令(10物質対応)対応2本付属
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
扉部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら