扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
用途各種キャビネット
付属品M3木ネジ×6本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)48
仕上亜鉛メッキクロメート処理
コード1064040200
分野設備・機械
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット
付属品M3.5木ネジ×4本
材質ポリアミド(PA)
質量(g)20
仕上ベージュ
コード1064060600
分野設備・機械
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)182
仕上亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ROHS対応品です。
マグネットを使用していないプッシュラッチです。
上付け用です。
指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット
材質ABS樹脂(ABS)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉
付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個
材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
材質ABS樹脂
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード