カテゴリ

  • 機構部品(42)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • カイスイマレン(4)
  • エスコ(3)
  • 栃木屋(3)
  • ジェーシーエム(3)
  • シブタニ(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • SoL(2)
  • ORAPI(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • アズワン(1)
  • セキスイ(1)
  • 長野計器(1)
  • ベッセル(1)
  • BEST[金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「設備 鍵」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック仕様同一のみ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。分野設備・機械
スタンダード型ハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
取扱停止中
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
ウイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドルジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
当日出荷
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下SAT枠用取付金具ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
L-587の関連製品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
フラットフロントプレート ジョー・プリンス竹下フラットフロントプレートジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
6日以内出荷
L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)42分野設備・機械
Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下Φ8ロット棒用樹脂キャップジョー・プリンス竹下
34税込37
1個
6日以内出荷
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス付属品鍵×4本、クリップ1個材質ABS樹脂(ABS)タイプ縦型/鍵違い仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
長止金 平 ジョー・プリンス竹下長止金 平ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
7日以内出荷
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)43仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1021741802取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵仕様 No.G200(2本付属)分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小ジョー・プリンス竹下
1,289税込1,418
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 同一ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様同一仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下ステンレスバーロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下小型強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック用ラッチ止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用ラッチ止金ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下コンビネーションロックジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
塗ラッチ ジョー・プリンス竹下塗ラッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレス鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス鍵止パッチンジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])290[29.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下鉄鍵止パッチンジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])280[28.6]材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドルジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付(同一)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドルジョー・プリンス竹下
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上ブラストホーニング仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル ジョー・プリンス竹下スイングハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダージョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
設備特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 設備
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら