「重量平戸車」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.29MB)
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.34MB)
関連キーワード