6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。 左右兼用型です。 施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 PH-71用連動装置とセットで使用できます。 PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ 取付板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷

ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーラッチ錠
RoHS
・防塵シャッター付きです。
用途一般機器、機械 付属品鍵2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)