L-587の関連製品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
製品質量(g)55
分野設備・機械
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,259
税込¥1,385
10日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品シリンダーキー1本,専用止金1個
材質ステンレス鋼(SUS-316)
勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号:No.G200
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
仕上ブラストホーニング
鍵違い数約300通り
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)182
仕上亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
仕上ニッケルメッキ仕上
取付ねじM3皿小ネジ
吸着力(N[kgf])34[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)(最大)9
鍵違い数約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1061071400
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
用途ダストボックス、収納扉等
材質黄銅(Bs)
付属品鍵×2本
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)90
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
19日以内出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
取付板厚(mm)(最大)22
鍵違い数約10000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060093400
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
左右兼用型です。
暗証番号は変更可能です。
O リング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕上黒色塗装
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)
取付板厚(mm)~10
仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード