14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
エコ商品
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具 材質ABS樹脂(ABS) 仕上白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
エコ商品
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー その他L-587専用ハンドルは別売りです。 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板 質量(g)204 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-306-BK-KA 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色
エコ商品
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
102日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本、専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 鍵違い数在庫は100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷